Meuleuse d’angle électrique CG, filetage M14, pour ⌀ disque 125 mm, avec verrouillage anti-redémarrage, avec poignée antivibrations, Type: 7222796

Réf.: 077111 7222796
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CG10-125
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 000 W
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 8,5 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 35 mm
Poids 2,1 kg
Tension 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Modèle court
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077111 7222796
Copier
EAN / GTIN 4014586894980
Copier
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

FEIN − Meuleuse d’angle compacte ⌀ 125 mm.
  • Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
  • Protection élevée de l’utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
  • Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l’interrupteur en fonction de l’application).
  • Changement rapide sans outil de l’abrasif grâce à l’écrou à serrage rapide.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier