Meuleuses d'angle Batterie 71221561

Réf.: 077107 71221561
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant CCG18-115-12 AS
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 2 500 min-1 - 8 500 min-1
⌀ disque max. 115 mm
Prof. de tronçonnage max. 25 mm
Poids 2 kg
Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2
Verrouillage anti-redémarrage oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077107 71221561
EAN / GTIN 4068708004719

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle sans fil 18 V AMPShare puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage. Double productivité - jusqu’à 50% de coupes en plus par rapport au système précédent grâce à la combinaison parfaite d’une machine puissante et d’un système de batterie puissant ProCORE. Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé. Le moteur est ainsi protégé des poussières céramiques et minérales agressives. Des ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal, y compris la surveillance de la température.
  • Présélection électronique de la vitesse de rotation.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, L-BOXX.

Remarque(s):

Kit de base adapté, voir codes art. 073863073867.