Meuleuse d’angle GWX sans batterie, Type: 18V15SC

Réf.: 077011 18V15SC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Système X-LOCK
Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Interface Interface Bluetooth
Référence fabricant GWX 18V-15 SC
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 3 400 min-1 - 9 800 min-1
Porte-outils Système X-LOCK
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Particularité BITURO; Kickback Control; Drop Control
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077011 18V15SC
EAN / GTIN 3165140964562
Réf. fabricant 06019H6500

Description

Exécution:

  • Simple et rapide: changement aisé des accessoires de la meuleuse d’angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
  • Plus de clé supplémentaire nécessaire.
  • Gamme complète: grand choix de meuleuses d’angle et d’accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
  • Confort maximal grâce au changement d’accessoires rapide et 100% sans outil.
  • Fiabilité: les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l’utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
  • Travail propre sans rayures! Traces d’abrasion réduites sur les meuleuses d’angle X-Lock.
Meuleuse d’angle sans fil avec technologie BITURBO Brushless avec X-Lock:
  • Puissance identique à celle d’un appareil filaire de 1000 à 1800 W.
  • Garantit un travail plus rapide et un enlèvement de métal plus important qu’avec les meuleuses sans fil actuelles.
  • Sécurité accrue grâce au système de freinage intelligent, ainsi qu’aux systèmes Kickback et Drop Control.
  • Sélection des différents niveaux de vitesse via l’interface utilisateur et le module Bluetooth Connectivity.

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection, L-BOXX 136.

Remarque(s):

Batteries 18 V ProCore adaptées et kits de base, voir 073857 réf. C18 et 073865 réf. C18