{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Puissance absorbée | 1 050 W | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 450 min-1 | |
Forme du porte-outils | Weldon | |
Dimensions du porte-outils | 19 mm | |
Course de travail | 160 mm | |
Poids | 16 kg | |
Tension | 230 V | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076537 MABASIC200 | |
EAN / GTIN | 2050002060739 |