{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | AKBU 35 PMQ AS | |
ID fabricant | 71700361 | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Vitesse de rotation max. | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Forme du porte-outils | QuickIN / MK2 | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M14 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 18 mm | |
Prof. perçage | Fraise à carotter dans l’acier max. 50 mm | |
⌀ fraisage max. | 30 mm | |
⌀ alésage max. | 18 mm | |
Longueur base magnétique | 195 mm | |
Largeur base magnétique | 70 mm | |
Hauteur | 450 mm | |
Course de travail | 135 mm | |
Poids | 12,2 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 076525 71700361 | |
EAN / GTIN | 4014586898285 |