Perceuse à percussion, Type: GSB242

Réf.: 075720 GSB242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant GSB 24-2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 100 W
Couple maximal 40 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 900 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 000 min-1
Nombre de coups max. 15 300 min-1
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 22 mm
Poids 2,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 14,6 m/s2
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Réf. fabricant 060119C801

Description

Exécution:

Perceuse à percussion avec moteur hautes performances délivrant un couple élevé pour applications très difficiles (perçage, utilisation de trépans et de scies cloches) ainsi que pour le vissage et le malaxage.
  • Nouvelle poignée de sécurité avec fixation novatrice et Softgrip pour une prise en main sûre de la machine.
  • Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Limiteur de couple mécanique Antirotation pour une sécurité au travail élevée, même dans les applications exigeantes.
  • Mandrin à serrage rapide monobloc avec fonction Auto-Lock pour un changement d'outil rapide d'une seule main.
  • Plateau de balais rotatif pour une puissance identique à gauche comme à droite.
  • ⌀ collet 43 mm (norme européenne) − utilisable sur support de perçage.
  • 2 vitesses.
  • Protection optimale de l'utilisateur grâce à la fonction KickBack Control.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, mallette de transport.