{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Référence fabricant | SBEV 1300-2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 300 W | |
Couple maximal | 16 Nm; 44 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 1 100 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 3 100 min-1 | |
Vitesse de rotation à vide | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Nombre de coups max. | 58 900 min-1 | |
Capacité de serrage du mandrin | 1 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm; 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 25 mm; 40 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 22 mm | |
Poids | 2,8 kg | |
Longueur câble | 4 m | |
Type de produit | Perceuses à percussion |
Référence article | 075710 SBEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430312723 | |
Réf. fabricant | 600785500 |