Marteau perforateur sans fil avec batterie LiHD, Type: KHLTXBL24

Réf.: 075560 KHLTXBL24
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V
  • Forme du porte-outils: SDS Plus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant KH 18 LTX BL 24
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 1 280 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 24 mm
Nombre de coups max. 4 750 min-1
Energie de frappe 2,2 J
Forme du porte-outils SDS Plus
Poids sans batterie 2,7 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Identification et classification

Référence article 075560 KHLTXBL24
Copier
EAN / GTIN 4061792218529
Copier
Réf. fabricant 601713800
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Un concentré de puissance pour le perçage à percussion.
Le marteau perforateur est doté d’un mécanisme de percussion hautes performances avec un mécanisme de frappe pneumatique précis qui génère des frappes avec une énergie de percussion maximum et une pression d’appui minimum.
Marteau combiné avec 3 fonctions: perçage à percussion, perçage et burinage.
  • Metabo VibraTech (MVT): pour un travail préservant la santé et réduisant la fatigue, même en utilisation continue.
  • Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.
  • Débrayage de sécurité: débrayage mécanique de l’entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité.
  • Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue dans toutes les positions de travail.
  • Puissance de perçage, efficacité et durée de vie maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de percussion hautes performances.
  • Perçage sans poussière avec le système d’aspiration de la poussière externe ESA plus.
  • Démarrage progressif électronique pour un pré-perçage précis.
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec 2× batteries, chargeur et MetaBOX.
Avec poignée supplémentaire et butée de profondeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés