Système d’aspiration sans fil M18CDEX/0 CDEX

Réf.: 075539 CDEX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant M18CDEX
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 0
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension de la batterie 18 V
    Poids, batterie comprise 1,6 kg
    Type de produit Aspiration

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 075539 CDEX
    EAN / GTIN 4002395006243
    Réf. fabricant 4933447450

    Description

    Remarque(s):

    Ne pas utiliser le système d’aspiration pour des perçages dans le bois, l’acier ou le plastique. Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent pas être traités. Les matériaux suivants ne peuvent pas être aspirés:
    • poussières dangereuses pour la santé.
    • poussières inflammables et explosives (par ex. poussières de magnésium, aluminium, etc.).