Marteau perforateur sans fil sans batterie, chargeur ni valise M12CH4

Réf.: 075532 M12CH4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V
  • Queue: SDS Plus
  • Forme du porte-outils: SDS-Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Queue SDS Plus
Référence fabricant M12CH-0
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 900 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Nombre de coups max. 6 575 min-1
Energie de frappe 1,1 J
Forme du porte-outils SDS-Plus
Poids 1,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 4,4 m/s2
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075532 M12CH4
EAN / GTIN 4002395002719
Réf. fabricant 4933441947

Description

Exécution:

  • Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.
  • Mandrin SDS-Plus.
  • Carter d’engrenage métallique résistant.
  • Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.
Marteau perforateur sans fil, avec batterie Li-Ion Red 12 V / 4,0 Ah avec moteur EC sans balais POWERSTATE, optimisé pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de ⌀ 4 − 10 mm. Composants électroniques Redlink − Protection contre la surcharge pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Avantage(s):

Moteur sans balais POWERSTATE™.

Livraison:

Version zéro − sans batterie, chargeur ni valise.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier