{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V | |
Queue | SDS Plus | |
Référence fabricant | M12CH-402X | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 900 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
Nombre de coups max. | 6 575 min-1 | |
Energie de frappe | 1,1 J | |
Forme du porte-outils | SDS-plus | |
Poids | 1,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 4,4 m/s2 | |
pour matériau | Maçonnerie; Béton; Pierre; Acier | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | 075530 M12CH4 | |
EAN / GTIN | 4002395004676 | |
Réf. fabricant | 4933446049 |