{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Queue | SDS Plus | |
Référence fabricant | PLH32XE | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 800 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 32 mm | |
Nombre de coups max. | 4 500 min-1 | |
Energie de frappe | 3,8 J | |
Puissance absorbée | 900 W | |
Forme du porte-outils | SDS-Plus | |
Poids | 3,6 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 22 m/s2 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
pour matériau | Maçonnerie; Béton; Pierre | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | 075520 PLH32XE | |
EAN / GTIN | 4002395233342 | |
Réf. fabricant | 4933400069 |