Marteau perforateur sans fil GBH18V45C

Réf.: 075515 GBH18V45C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport
  • Queue: SDS Max
  • Forme du porte-outils: SDS Max

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Queue SDS Max
Référence fabricant GBH 18V-45 C
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 45 mm
Nombre de coups max. 2 760 min-1
Energie de frappe 12,5 J
Forme du porte-outils SDS Max
Poids 8 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075515 GBH18V45C
EAN / GTIN 3165140915427
Réf. fabricant 0611913000

Description

Exécution:

Marteau perforateur sans fil 18 V avec mandrin SDS-plus et moteur sans charbons.
  • Limiteur de couple pour protéger l’utilisateur et la machine.
  • Rotation droite / gauche.
  • Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.
  • Plus léger que les produits filaire comparables grâce au système d’entraînement optimisé, même avec la batterie ProCORE18 V 12,0 Ah.
  • Travail confortable grâce au bouton Lock-on pour travaux de burinage continus.
  • Puissance maximale grâce à la technologie BITURBO.
  • Résultats précis grâce au réglage de la vitesse pour des vitesses variables.
  • Meilleure visibilité grâce à la lampe de travail à LED.
  • Kick Back Control pour réduire le risque de réactions soudaines de l’outil.
  • Avec démarrage progressif, ASC et EPC pour une protection optimale de l’utilisateur.
  • Travail flexible grâce au réglage personnalisé en fonction de l’utilisation via l’application Bosch My Tools.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, module Connectivity, chiffon et valise.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier