Marteau perforateur, Type: GBH228F

Réf.: 075510 GBH228F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise système (L-Boxx)
  • Queue: SDS Plus
  • Forme du porte-outils: SDS-Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (L-Boxx)
Queue SDS Plus
Référence fabricant GBH 2-28 F
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 28 mm
Nombre de coups max. 4 000 min-1
Energie de frappe 3,2 J
Puissance absorbée 880 W
Forme du porte-outils SDS-Plus
Poids 3,1 kg
Vibrations maximales suivant EN 11 m/s2
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre; Acier
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075510 GBH228F
EAN / GTIN 3165140843669
Réf. fabricant 0611267601

Description

Exécution:

Marteau perforateur avec mandrin SDS-plus et progression de perçage élevée.
  • Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.
  • Réglage progressif de la vitesse de rotation pour un pré-perçage propre.
  • Nombreuses possibilités d'application grâce à la fonction de burinage (stop de rotation).
  • Rotation droite / gauche pour déblocage de forets coincés.
  • Mandrin interchangeable pour passer rapidement du perçage à percussion dans le béton au perçage sans percussion dans le bois et le métal.
  • Stop de frappe pour le perçage dans le bois et l'acier.
  • Réduction des vibrations de 27 % par rapport au modèle précédent grâce à l'amortissement actif des vibrations.

Avantage(s):

Energie de frappe de 3,2 joules.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, chiffon.
Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, mandrin interchangeable SDS-plus, butée de profondeur 210 mm, L-BOXX 136.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.