Perceuse à une vitesse HDE13RQX

Réf.: 075210 HDE13RQX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Référence fabricant HDE13RQX
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 950 W
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 850 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 38 mm
pour matériau Acier
Poids 2 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Rotation gauche/droite oui
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Réf. fabricant 4933428550

Description

Exécution:

Perceuse à main Milwaukee −
  • Perceuse 13 mm, avec couple de 94 Nm.
  • Commande électronique de la vitesse de rotation.
  • Verrouillage de broche FIXTEC pour changement de foret rapide.
  • Carter d'engrenage robuste, entièrement isolé.
  • Système de changement rapide de câble QUIK-LOK.

Avantage(s):

Câble QUIK-LOK.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide métallique 1,5 − 13 mm, poignée supplémentaire, câble QUIK-LOK (4 m), HD-Box.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier