{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | BOZ 32-4 M | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 800 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Attachement pour mandrin porte-forets | CM3 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse | 32 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse | 20 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse | 60 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse | 70 mm | |
pour matériau | Acier | |
Poids | 7,5 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Réf. fabricant | 72025160000 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |