{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | BOS 16 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 200 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Attachement pour mandrin porte-forets | 1/2 pouce − 20 UNF | |
Capacité de serrage du mandrin | 3 mm - 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse | 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse | 50 mm | |
pour matériau | Acier | |
Poids | 3,5 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article |
075155 720547
Copier |
|
EAN / GTIN |
4014586874463
Copier |
|
Réf. fabricant |
72054760000
Copier |
|
Fabricant | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |