Perceuse à deux vitesses, Type: 720555

Réf.: 075150 720555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BOP 13-2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 550 W
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 680 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 2 200 min-1
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse 37 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse 27 mm
pour matériau Acier
Poids 2 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075150 720555
EAN / GTIN 4014586882567
Réf. fabricant 72055560000

Description

Exécution:

  • Perceuse à main à deux vitesses compacte pour le perçage, le fraisage, le taraudage et le vissage.
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage en douceur.
  • Interrupteur intégral avec commutateur d'inversion du sens de rotation pour un maniement aisé.

Poignée supplémentaire crantée pour une prise en main sûre (ergonomique).

Avantage(s):

Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage, 1 poignée supplémentaire.

Remarque(s):

Forets hélicoïdaux adaptés, voir à partir du code art. 114000.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier