Perceuse d’angle, Type: 720551

Réf.: 075120 720551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WBP10
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 500 W
Vitesse de rotation max. 0 min-1 - 1 830 min-1
Attachement pour mandrin porte-forets B10
Capacité de serrage du mandrin 0,8 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse 25 mm
pour matériau Acier
Poids 1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075120 720551
EAN / GTIN 4014586878843
Réf. fabricant 72055160000

Description

Exécution:

Perceuse d'angle Fein −
  • Hauteur de la tête d'engrenage seulement 96 mm mandrin compris, encoignure 17 mm.
  • Interrupteur intégral avec commutateur d'inversion du sens de rotation pour un maniement aisé.
  • Arbre de perçage conique pour une concentricité précise.
  • Compacte pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pointage précis en douceur.

Avantage(s):

Pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.

Livraison:

Avec 1 mandrin à clé, capacité 0,8 − 10 mm.

Remarque(s):

Forets hélicoïdaux adaptés, voir à partir du code art. 114000.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier