{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | BE 850-2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 850 W | |
Couple maximal | 36 Nm; 14 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 1 100 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 3 100 min-1 | |
Capacité de serrage du mandrin | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ collier de serrage | 43 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse | 8 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse | 40 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse | 25 mm | |
Poids | 2,6 kg | |
Longueur câble | 4 m | |
Rotation gauche/droite | oui | |
Type de produit | perceuse |
Référence article | 075070 BE850-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314338 | |
Réf. fabricant | 600573810 |