Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à chocs GDS18E

Réf.: 074170 GDS18E

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GDS 18E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 500 W
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M18
Couple max. dur 250 Nm
Vitesse de rotation max. 1 300 min-1
Nombre de coups 1 000 min-1 - 2 600 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids 3,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 4 m/s2
Utilisation type Strong
Type de produit Boulonneuses
USP2 ⌀ vis max. M18, avec carré mâle du porte-outils 1/2 pouce
USP1 250 Nm dur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074170 GDS18E
Réf. fabricant 0601444000

Description

Exécution:

Clé à chocs polyvalente pour un vissage puissant.
  • Particulièrement robuste grâce au carter métallique.
  • Présélection de la vitesse de rotation pour un travail précis.
  • Rotation droite / gauche pour le serrage et le desserrage.
  • Maniement confortable grâce à la poignée Softgrip et à la position favorable du centre de gravité.
  • Crochet de fixation, p. ex. pour accrocher la machine à un ressort.