Visseuse à chocs sans fil, sans batterie 18LTX1750

Réf.: 074061 18LTX1750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant SSW 18 LTX 1750 BL
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Niveaux de couple 12
Couple maximal 1 750 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 1 650 min-1
Nombre de coups max. 2 450 min-1
Couple initial de décollement max. 2100 Nm
Porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 3/4 pouce
Poids sans batterie 3 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074061 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202450
Réf. fabricant 602402850

Description

Exécution:

Couples élevés pour applications de vissage difficiles.
Les visseuses à chocs sans fil de la classe LTX sont disponibles au choix avec un couple maximum de 300 Nm, 800 Nm ou 1750 Nm. Parfaitement adaptées aux travaux de vissage nécessitant une grande puissance dans toutes les plages de puissance. Elles sont également équipées d’un mode APS (Automatic Power Shift):
  • Dévissage en mode APS: empêche la vis/l’écrou de tomber grâce à la réduction automatique de la vitesse après le dévissage.
  • Vissage en mode APS: empêche le serrage excessif de la vis/de l’écrou grâce à l’arrêt automatique après le premier coup.
Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED claire offrent encore plus de confort lors du travail.
  • Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 3/4 pouce et 1750 Nm.
  • Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors de chaque utilisation.
  • Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.
  • Très performante pour les applications de vissage difficiles.
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple très élevé.
  • Douze vitesses de rotation/couples pour un large éventail d’applications.
  • Lampe de travail intégrée pour éclairer la zone de travail.
  • Carter d’engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Sans batterie, chargeur ni valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.