{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Référence fabricant | GDX18V210C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Niveaux de couple | 3 | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M16 | |
Couple max. dur | 210 Nm | |
Nombre de coups | 0 min-1 - 4 100 min-1 | |
Couple initial de décollement max. | 370 Nm | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Six pans creux, carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce; 1/4 pouce | |
Poids | 1,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 9,8 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
Interface | Interface Bluetooth® | |
Type de produit | Boulonneuse |
Référence article | 074051 GDX18V210C | |
EAN / GTIN | 4059952587721 | |
Réf. fabricant | 06019J0201 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |