Réservoir pour pulvérisateurs sous pression M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Réf.: 073982 M18BPFP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant M18BPFP-CCST
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Tension nominale 18 V
    Débit 0,6 l/min - 4 l/min
    Pression 1,38 bar - 8,27 bar
    Longueur tuyau 1,75 m
    Poids 3,6 kg
    Capacité du réservoir 15 l
    Type de produit Pulvérisateurs sous pression

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 073982 M18BPFP
    EAN / GTIN 4058546289997
    Réf. fabricant 4933471371

    Description

    Exécution:

    Réservoir flexible pour système de pulvérisation sous pression SWITCH TANK™.
    • Le nouveau système de changement permet un travail propre sans salissures.
    • Tamis intégré.
    • Poignée de transport dans le couvercle avec grande ouverture pour un transport et un remplissage aisés.

    Version pour décontamination avec un débit maximal de 4,0 l/min. Idéal pour la désinfection de surfaces.

    Adapté(s) pour:

    Système de pulvérisation sous pression Switch Tank 073981 réf. M18BPFPH-0.

    Livraison:

    Réservoir, tuyau de 1,75 m, pistolet pulvérisateur avec tige longue.