Sac à dos sans fil pour pulvérisateurs sous pression M18™ SWITCH TANK™ M18BPFPH-0

Réf.: 073981 M18BPFPH-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18BPFPH-0
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension nominale 18 V
Poids 3 kg
Type de produit Pulvérisateurs sous pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073981 M18BPFPH-0
EAN / GTIN 4058546229061
Réf. fabricant 4933464961

Description

Exécution:

Pulvérisateur sous pression sans fil M18™ SWITCH TANK™ avec réservoirs interchangeables et pompes électroniques sans utilisation de la force. Pour la décontamination de surfaces et de personnes.
  • Le nouveau système de changement permet un travail propre sans salissures.
  • Pression réglable sur 5 niveaux en fonction des besoins.
  • Compatible avec toutes les batteries de la série M18™ codes art. 073808 et suiv.

Livraison:

Version zéro. Sans batterie ni chargeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier