Kit de base batterie LiHD 5,5 Ah

Réf.: 073881 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de batteries incluses 2
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 5,5 Ah
    Tension de la batterie 18 V
    Type de produit Batterie avec chargeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 073881 5,5
    EAN / GTIN 4007430330383
    Réf. fabricant 685122000

    Description

    Exécution:

    Kit de base LiHD compatible avec tous les appareils sans fil 18 V Metabo, ainsi qu’avec tous les appareils sans fil de la plate-forme CAS.

    Avantage(s):

    Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
    Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

    Livraison:

    Avec chargeur ASC 145 et 2× batteries 5,5 Ah.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier