Batterie Li-ion SHD, 6,0 Ah, Type de batterie: AS18

Réf.: 073847 AS18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Appareils AEG 18 V
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073847 AS18
EAN / GTIN 4058546403348

Description

Exécution:

La nouvelle technologie de batterie HD offre des performances supérieures dans les applications exigeantes et est rétrocompatible avec tous les appareils AEG 18 V. La technologie PRO Lithium-Ion™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection:
  • Surveillance de la température: protège la batterie contre toute surchauffe.
  • Protection électronique contre la surcharge: déclenche un arrêt immédiat en cas de surcharge.
  • Surveillance individuelle des cellules: protège la batterie contre une décharge profonde.

Adapté(s) pour:

Système AEG 18 V.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier