Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chargeur de batterie RCA7224

Réf.: 073840 RCA7224
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type A 12 V; Milwaukee Type A 14 V; Milwaukee Type A 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type A 12 V; Milwaukee Type A 14 V; Milwaukee Type A 18 V
Référence fabricant RCA220-240V
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073840 RCA7224
Réf. fabricant 4932386670

Description

Exécution:

Technique de charge par impulsion commandée par puce. Avec indication de l’état de charge et protection contre la surcharge.
Les batteries sont rechargées l’une après l’autre dans l’ordre d’insertion.
  • Eclairage continu rouge: la batterie est en cours de charge.
  • Clignotement lent rouge: batterie en attente.
  • Eclairage continu vert: batterie chargée.
Chargeur pour toutes les batteries NiCd et NiMH du système 3000.
Durée de charge des batteries de 1,4 Ah: 47 minutes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier