Batterie Li-Ion FE14 V

Réf.: 073838 FE14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 14,4 V
Adapté pour Appareils Fein 14 V
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073838 FE14
EAN / GTIN 4014586882741
Réf. fabricant 92604172020

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion avec indication de l'état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.