Kit de base batterie, Type: 92604323

Réf.: 073832 92604323
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 92604323
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Appareils Fein 18 V
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073832 92604323
EAN / GTIN 4014586892788
Réf. fabricant 92604323010

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion avec indication de l’état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.

Livraison:

Avec chargeur rapide.
2× batteries Li-Ion 18 V / 6,0 Ah, chargeur rapide ALG 80 BC.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier