• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Visseuse pistolet sans fil, Type: CLBP04Q

Réf.: 071143 CLBP04Q
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Plage de couples 1,1 Nm - 4 Nm
Vitesse de rotation max. 1 770 min-1
Couple maximal 4 Nm
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Porte-outils Mandrin a changement rapide
Poids sans batterie 1,04 kg
Hauteur 209 mm
Longueur 213,5 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Réf. fabricant CLBP04Q
Manufacturer Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Description

Exécution:

Les outils de montage sans fil Cleco® CellClutch™ sont intelligents, et simples à utiliser. Ils offrent des fonctionnalités de programmation sur la ligne de montage avec une fonction de comptage classique. Précision et précision de répétabilité avec un coefficient de répétabilité > 1,67 (avec une tolérance de ±10% conformément à ISO 5393).
  • Facilement programmable: programmez les vitesses de rotation et des vissages multiples afin d’éviter les erreurs et d’améliorer la productivité.
  • Accouplement Cleco éprouvé: offre fiabilité et longue durée de vie sur la ligne de production.
  • Voyant d’état de l’opérateur: indication en couleur de l’état de vissage et de comptage des lots.
  • LED multicolore: voyant de travail pour message supplémentaire pour l’opérateur “OK/NOK” parallèlement à l’éclairage simultané de votre pièce.
  • Stratégies de vissage programmables: éliminez les dommages du filetage et les erreurs de vissage grâce à des vitesses de rotation et des stratégies programmables.
  • Plate-forme de batterie unifiée.

Livraison:

Sans douille, ni batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir 073827 réf. MB18; 073816 réf. MB18 et 073840. Un banc de préréglage est nécessaire pour le réglage du couple de serrage, voir à partir du code art. 654381.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier