Exécution:
Les
visseuses débrayables ACCU TEC de FEIN sont conçues pour des exigences maximales en matière de
vissages précis dans la production en série.- Moteurs EC sans charbons offrant une durée de vie nettement prolongée et une réduction des frais d'entretien jusqu'à 80%.
- Remise en marche différée après le vissage pour éviter le “resserrage du vissage”.
- Verrouillage de remise en marche en cas de charge insuffisante de la batterie pour le vissage.
- Tolérances de serrage faibles pour une qualité de vissage élevée.
- Couples de serrage précis et constants, indépendamment du type de vissage.
- Visseuse à contrôle de couple de serrage, coefficient de répétabilité > 1,67 ± 10% (rapporté à 6 Sigma) suivant ISO 5393 VDI/VDE 2647.
Le couple de desserrage est 25 % supérieur au couple de serrage.Visseuse débrayable à couple de serrage avec ParameterControl pour une programmation aisée et personnalisée sur PC
moyennant l'utilisation d'un adaptateur de programmation (
071135 réf. 92604163).
Paramètres librement programmables: vitesse de rotation, sens de rotation, angle de rotation, seuil de couple et temps.
Jusqu'à 5 étapes de programme. Adaptation précise à chaque type de vissage.
Arrêt définitif par coupleur mécanique. Idéale pour optimiser le processus et le temps.
Visseuse débrayable (batterie Li-Ion). Sans entretien jusqu'à 500 000 vissages.
Livraison:
La visseuse est livrée sans batterie, chargeur, outil de réglage ni renvoi d'angle. Commander la batterie, le chargeur, l'outil de réglage et le renvoi d'angle adaptés à la machine.
Remarque(s):
Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art.
073832.
Appareils de contrôle du couple, voir à partir du code art.
654300.
Capteurs de couple/d’angle de rotation, voir code art.
654381.
Service d’étalonnage sur demande.