Taraudeuse sans fil, sans batterie avec Quick-System, Type: GBLTXBLQI

Réf.: 070281 GBLTXBLQI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant GB 18 LTX BL Q I
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Couple max. doux 65 Nm
Couple max. dur 130 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 2 000 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
Poids, batterie comprise 2,2 kg
Poids sans batterie 1,8 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070281 GBLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792188198
Réf. fabricant 602362850
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.
Le Quick-System permet de gagner beaucoup de temps en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.
La fonction de taraudage brevetée de la perceuse-visseuse sans fil à part entière permet un perçage et un nettoyage rapides et sans interruption des filets grâce à l’inversion automatique du sens de rotation.
Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d’un chargeur et d’une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.
  • Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.
  • Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
  • Mandrin de taraudage à changement rapide pour la fixation de tarauds carrés et de forets cylindriques.
  • Longue durée de vie et grande longévité des tarauds grâce à la surveillance intelligente du couple.
  • Metabo Quick-System: changement rapide du mandrin et de l’outil pour un travail flexible.
  • Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.
  • Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.
  • Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
  • Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.
  • Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l’utilisateur.
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts se fixant à droite ou à gauche.

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention “BL” dans la désignation. Ils sont également dotés d’une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin de taraudage à changement rapide M4-M6, M8-M12, poignée supplémentaire, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier