Perceuse-visseuse sans fil sans batterie GSR18V150C

Réf.: 070246 GSR18V150C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSR18V-150C
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 84 Nm
Couple max. dur 150 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 550 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 2 200 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 150 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN 2,5 m/s2
Interface Interface Bluetooth
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18V
USP2 Moteur sans charbons, avec poignée Softgrip, sans batterie, en L-Boxx

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070246 GSR18V150C
EAN / GTIN 4059952523217
Réf. fabricant 06019J5002

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Post-équipement avec module Connectivity possible.

Livraison:

Avec L-BOXX et poignée supplémentaire, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.