Perceuse-visseuse sans fil à mandrin interchangeable GSR1235FCS

Réf.: 070244 GSR1235FCS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Valise (L-Boxx)
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
    Référence fabricant GSR 12V-35 FC
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 0
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension de la batterie 12 V
    Type de moteur Moteur bipolaire
    Couple max. doux 20 Nm
    Couple max. dur 35 Nm
    Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 460 min-1
    Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 300 min-1
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 32 mm
    Poids 0,8 kg
    Vibrations maximales suivant EN <1,9 m/s2
    Utilisation type Strong
    Type de produit Perceuses-visseuses
    USP1 avec mandrin interchangeable, 12 V
    USP2 avec indication de l’état de charge de la batterie, sans batterie, en L-Boxx

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 070244 GSR1235FCS
    EAN / GTIN 3165140936941
    Réf. fabricant 06019H3003

    Description

    Exécution:

    Perceuse-visseuse sans fil Bosch
    • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
    • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
    • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
    • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
    • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
    • Softgrip.

    Travail précis y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. Avec porte-embouts ou adaptateur excentrique ou renvoi d'angle interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs FlexiClick différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.

    Livraison:

    Sans batterie ni chargeur (Cordless Concept), avec adaptateur excentrique, mandrin porte-foret, adaptateur pour perçage en angle, porte-embouts.

    Remarque(s):

    Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier