Sladdlös borrskruvdragare GSR1235

Réf.: 070241 GSR1235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Valise (L-Boxx)
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
    Référence fabricant GSR 12V-35
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 2
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 3 Ah
    Tension de la batterie 12 V
    Type de moteur Moteur sans balais
    Couple max. doux 15 Nm
    Couple max. dur 30 Nm
    Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 400 min-1
    Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 750 min-1
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
    Poids 0,8 kg
    Vibrations maximales suivant EN <1,9 m/s2
    Utilisation type Strong
    Type de produit Perceuses-visseuses
    USP1 12V
    USP2 Moteur sans charbons, en L-Boxx

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 070241 GSR1235
    EAN / GTIN 3165140953719
    Réf. fabricant 06019H8002

    Description

    Utförande:

    Bosch sladdlös borrskruvdragare
    • Kompakt men stark sladdlös 12 V borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
    • Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).
    • LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batterladdningsindikator.
    • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
    • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
    • Softgrip.

    Effekt-/viktförhållande i toppklass med ett vridmoment på upp till 20 Nm för kraftfull skruvdragning med samtidigt låg vikt och minsta möjliga huvudlängd 163 mm.
    Lång livstid tack vare borstlös EC-motor.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive laddare och L-BOXX.

    Anmärkning:

    Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier