Visseuse sans fil Li-ion dans étui GSR12V Set

Réf.: 070240 GSR10SET_
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
623 article(s) en stock
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
Référence article 070240 GSR10SET_
EAN / GTIN 3165140800624

Description

Description:

Description: Set professionnel : perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 + 1 batterie 2,0 Ah + 1 batterie 4,0 Ah + set de 39 accessoires dans sac à outils; Des résultats de travail parfaits grâce à une combinaison parfaite d’outils électroportatifs et d’accessoires.; Perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101); 1 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); 1 batterie GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y); Pochette souple; Chargeur rapide AL 1115 CV (2 607 225 514); Set de 7 forets à métaux (2/3/4/5/6/7/8 mm); Set de 7 mèches à bois (3/4/5/6/7/8/10 mm); Set de 25 embouts de vissage (2 607 017 037)
Livraison:
  • Perceuse sans fil GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101)
  • 1 x Batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
  • 1 x Batterie GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y)
  • poche
  • Chargeur rapide AL 1115 CV (2 607 225 514)
  • Jeu de 7 mèches en métal (2/3/4/5/5/6/6/7/8 mm)
  • Jeu de 7 mèches à bois (3/4/5/5/6/6/7/7/8/10 mm)
  • Jeu de 25 embouts de tournevis (2 607 017 037)

    Exécution: Puissante à 100% et deux fois plus petite qu'une visseuse traditionnelle, incroyablement légère: 0,95 kg seulement, puissance maximum de la batterie jusqu'à la dernière vis, pas d'effet mémoire et pas d'autodécharge, 20 présélections de couple + 1 position de perçage, 2 vitesses, LED intégrée, rotation droite/gauche, mandrin 1-10 mm Exécution.
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 2 Ah
    Tension de la batterie: 12 V
    Référence fabricant: GSR 12-2LI
    Couple max. dur: 30 N·m
    Couple max. doux: 15 N·m
    Type de moteur: Moteur bipolaire
    Utilisation type: Medium
    Emballage: Poche
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 30 mm
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 10 mm