Tournevis à cliquet sans fil, exécution longue, Type: M12FHIR14L

Réf.: 070234 M12FHIR14L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12FHIR14LR
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Couple max. dur 47 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Porte-outils Carré 1/4 pouce
Forme Tournevis à cliquet
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070234 M12FHIR14L
EAN / GTIN 4058546410759

Description

Exécution:

Les tournevis à cliquet sans fil haute vitesse longs permettent aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux espaces exigus.
  • Electronique REDLINK™ PLUS et moteur sans charbons POWERSTATE™

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.