Aspirateur à main sans fil M18CV-0

Réf.: 070233 M18CV-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V
  • Débit: 1 019

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18CV-0
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Volume du récipient 2,5 l
Longueur flexible d'aspiration 1,2 m
Débit 1 019 l/min
Poids sans batterie 1,6 kg
Type de produit Aspiration

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070233 M18CV-0
EAN / GTIN 4002395289998

Description

Exécution:

Puissant aspirateur à main 18 V pour le bois, le métal et les salissures grossières.
  • Le filtre HEPA retient 99,97% de toutes les particules de poussières.
  • Regard pour vérifier facilement la quantité de saletés dans le bac collecteur.
  • Interrupteur verrouillable pour fonctionnement en continu.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.
Avec flexible d’aspiration, 2 tubes prolongateurs, embout pour fentes, embout pour salissures grossières.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir codes art. 073808073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires