{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type AS 18 V | |
Référence fabricant | BSB18C2XLI-402CA | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Sans charbons | |
Couple max. doux | 32 Nm | |
Couple max. dur | 60 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 800 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | < 2,5 m/s2 | |
Poids | 1,7 kg | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |
Référence article | 070229 BSB18C2X42 | |
EAN / GTIN | 4058546290313 |