{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Référence fabricant | M12FHIR38 | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Couple max. dur | 47 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Porte-outils | Carré 3/8 pouce | |
Forme | Tournevis à cliquet | |
Poids | 1,4 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 070228 M12FHIR38 | |
EAN / GTIN | 4058546341053 | |
Réf. fabricant | 4933478172 |