Visseuse spéciale sans fil C18RAD-0

Réf.: 070225 C18RAD-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
    Référence fabricant C18RAD-0
    Nombre de batteries incluses 0
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension de la batterie 18 V
    Couple max. dur 20 Nm
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 1 500 min-1
    Porte-outils ⌀ 1,0 − 10 mm
    Forme Perceuse visseuse d’angle
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 28 mm
    Poids 1,9 kg
    Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
    Utilisation type Strong
    pour matériau Bois; Acier; Pierre
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de produit Visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 070225 C18RAD-0
    EAN / GTIN 4002395239085
    Réf. fabricant 4933427189

    Description

    Exécution:

    MILWAUKEE − Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet
    • Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
    • Eclairage à LED de la zone de travail.
    • Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.
    Perceuse-visseuse d'angle compacte légère et maniable pour endroits difficiles d'accès, très compacte − approche d'angle seulement 95 mm. Réglage électronique du couple sur 10 niveaux avec niveau de perçage, mandrin à serrage rapide FIXTEC. Une LED rouge signale le couple atteint.

    Avantage(s):

    Très compacte, approche d’angle de seulement 95 mm.

    Livraison:

    Avec chargeur et valise de transport.
    Sans batterie ni chargeur.

    Remarque(s):

    Batterie adaptée, voir code art. 073816 réf. MB18.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier