Visseuse spéciale sans fil M4D2

Réf.: 070224 M4D2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 4 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Valise
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 4 V
    Référence fabricant M4D-202B
    Nombre de batteries incluses 2
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 2 Ah
    Tension de la batterie 4 V
    Couple max. dur 5 Nm
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 200 min-1
    Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 0 min-1 - 600 min-1
    Porte-outils E 6,3
    Forme Visseuses droites
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 3 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 6 mm
    Poids 0,5 kg
    Utilisation type Medium
    pour matériau Bois; Acier
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de produit Visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 070224 M4D2
    EAN / GTIN 4002395000388
    Réf. fabricant 4933440475

    Description

    Exécution:

    • Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.
    Perceuse-visseuse compacte avec batterie Li-Ion et articulation pivotante pour travailler sur des formes droites ou courbées. Protection électronique contre la surcharge REDLINK™ pour une longue durée de vie. Réglage du couple sur 21 niveaux avec fonction d’arrêt électronique, niveau de perçage, indication d’état de charge de la batterie dans l’appareil, rotation droite/gauche, porte-embouts 6 pans 1/4 pouce (E 6,3).

    Avantage(s):

    Réglage du couple sur 21 niveaux.

    Livraison:

    Avec batterie, chargeur et valise de transport.

    Attention:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Remarque(s):

    Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier