Perceuse-visseuse sans fil, Type: BS12C2

Réf.: 070221 BS12C2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type B 12 V
Référence fabricant BS 12 C2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur bipolaire
Couple max. dur 34 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 350 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 500 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 20 mm
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Medium
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 12 V, moteur bipolaire
USP2 Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec 2 batteries

Identification et classification

Référence article 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Réf. fabricant 4935447867
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

AEG − Perceuse-visseuse sans fil
  • Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
  • Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Extrêmement compacte − seulement 176 mm de long.
  • Réglage du couple sur 17 niveaux avec niveau de perçage.
  • Mandrin à serrage rapide 10 mm.
  • Carter d'engrenage métallique, protection électronique contre la surcharge.

Avantage(s):

Extrêmement compacte, seulement 176 mm de long.

Livraison:

Avec 2 × batteries 12 V / 2,0 Ah, chargeur et valise de transport.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073820 et 073846 - 073848.
Chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.