Perceuse-visseuse sans fil ONE-KEY™ M18ODD3-5

Réf.: 070212 M18ODD3-5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18 ONEDD3-502X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. dur 158 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Connexion à l'application OneKey
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18 V, connexion à l’application ONE-KEY
USP2 Moteur sans charbons, avec 2 batteries, dans une valise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070212 M18ODD3-5
EAN / GTIN 4058546476731

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec surveillance individuelle des cellules et indication de l’état de charge. Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
Modèle de haute qualité FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ sans balais pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent une durée de vie jusqu’à 2× plus longue (par rapport à d’autres technologies Li-Ion). Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Perceuse-visseuse sans fil M18 FUEL™ ONE-KEY™ avec couple élevé.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise).
Avec poignée supplémentaire pour un support de couple plus facile.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier