Perceuse-visseuse sans fil 18 V, 2 vitesses, FIXTEC, sans batterie, en valise de transport, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

Réf.: 070211 M18FDD3-2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18 FDD3
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. dur 158 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 550 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18 V, 2 vitesses, FIXTEC
USP2 sans batterie, dans une valise de transport, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070211 M18FDD3-2
EAN / GTIN 4058546376567
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec surveillance individuelle des cellules et indication de l’état de charge. Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
Modèle de haute qualité FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ sans balais pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent une durée de vie jusqu’à 2× plus longue (par rapport à d’autres technologies Li-Ion). Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Livraison:

Version sans batterie, chargeur. Avec valise de transport.
Avec poignée supplémentaire pour un support de couple plus facile.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.