Accessoires pour visseuses à main Quick-In CHUCK-SKE

Réf.: 070208 CHUCK-SKE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur pour visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070208 CHUCK-SKE
EAN / GTIN 4014586420844
Réf. fabricant 64203006010

Description

Exécution:

Accessoires QuickIN pour l’extension de toutes les perceuses-visseuses sans fil FEIN avec interface QuickIN dans les applications de vissage et de taraudage.
Mandrin porte-foret à mors plats entièrement métallique à resserrage automatique Röhm. Empêche le patinage du foret hélicoïdal et du taraud. Plage de serrage 1,5 - 13 mm. Travail précis grâce à la grande précision de concentricité allant jusqu'à 0,35 mm. Compatible avec toutes les visseuses sans fil FEIN avec interface QuickIN / QuickIN MAX.

Livraison:

1 × mandrin à mors plats QuickIN, plage de serrage 1,5 – 13 mm.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier