{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valises | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 12 V | |
Référence fabricant | ASCM 12Q SET | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Couple max. doux | 20 Nm | |
Couple max. dur | 40 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 700 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse | 1 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse | 2 500 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm | |
Poids | 1,3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise, convient pour le bois et l’acier |
Référence article | 070204 711SET |