Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie Li-Ion SB18LBL

Réf.: 070121 SB18LBL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant SB 18 L BL
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Couple max. doux 25 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 - 1 850
Nombre de coups max. 26 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 32 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 10 mm
Poids, batterie comprise 1,4 kg
Poids sans batterie 0,9 kg
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuse-visseuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070121 SB18LBL
EAN / GTIN 4007430337597
Réf. fabricant 602331500

Description

Exécution:

Perceuses-visseuses à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.
Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d’un chargeur et d’une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.
Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.
Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention “BL” dans la désignation. Ils sont également dotés d’une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.
  • Perceuse-visseuse à percussion sans fil extrêmement compacte pour applications universelles.
  • Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie.
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
  • Avec crochet de ceinture pratique et magasin d’embouts, se fixant à droite ou à gauche.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2× batteries Li-Ion, chargeur et metaBox.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier