• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur, Type: GSB1855

Réf.: 070113 GSB1855
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSB 18V-55
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 28 Nm
Couple max. dur 55 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 460 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 800 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 35 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 11 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 1,5 m/s2
Poids 1,1 kg
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952509402
Réf. fabricant 06019H5303
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.
  • Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.
  • Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.
  • Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Clip ceinture pratique (sauf 070104).
  • Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
  • Mandrin à serrage rapide.

Avec moteur EC sans balais.
Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1890C), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.